ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-038 INT PULSANTE 1P ON/-/OFFA SALDARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 19.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602595
Codice prodotto
ALP330-038
Cod. produttore
330-038
Produttore
ALP
Colore del pulsante:
Bianco
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
19.2 mm
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Bianco Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPST Portata: 2.5A@250Vac, 5A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: (OFF)/ON - N.C. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 2 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: ø19.2mm Note aggiuntive: lunghezza pulsante 16mm