pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-010/1 INT PULSANTE 1PON/OFF PLAST.SALD. NERO

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Instabile -

  • Illuminabile -

  • Diametro del foro - 16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443665286

Codice prodotto

ALP330-010/1

Cod. produttore

330-010/1

Produttore

ALP

Colore del pulsante:

Nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Instabile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

16 mm

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Nero Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPST Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 2 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm