ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-007R PULS.1PON/OFF SALDARE ZN-AL ROSSO 8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650152
Codice prodotto
ALP330-007R
Cod. produttore
330-007R
Produttore
ALP
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante Forma dell'attuatore: Convesso Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Zn-Al Tipi contatti: SPST Portata: 1A@24Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 2 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø8mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C