pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-050 INT MIN BILANCERE 2P ON/-/OFF FASTON 4.8

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 2 poli

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602359

Codice prodotto

ALP320-050

Cod. produttore

320-050

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Iscrizione:

Simboli 0 e 1

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Nero

Colore del corpo:

Nero

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Bilanciere Serie: Miniatura Serigrafia: I/O Luminoso: no Colore: Nero Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: DPST Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/OFF Tipo terminale: faston 4,8 N. terminali: 4 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm