pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-046 INT MIN BILANCERE 1P ON/OFF/ON FAST. 4.8

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 1 polo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602335

Codice prodotto

ALP320-046

Cod. produttore

320-046

Produttore

ALP

Modello:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Iscrizione:

Simbolo 1-2-3 per commutatore

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Nero

Colore del corpo:

Nero

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Bilanciere Serie: Miniatura Serigrafia: I/O/II Luminoso: no Colore: Nero Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPDT Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/OFF/ON Tipo terminale: faston 4,8 N. terminali: 3 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm