ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-020 PULSANTE BIL.2PON/-/ON FASTON 6.3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Deviatore
Funzionamento - Basculante
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 15 A
Numero di poli - 1 polo
Confezione
10 PZ
EAN
8017443649439
Codice prodotto
ALP320-020
Cod. produttore
320-020
Produttore
ALP
Modello:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
15 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Nero
Colore del corpo:
Nero
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Bilanciere Forma dell'attuatore: Rettangolare Luminoso: no Colore: Nero Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPCO Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON) Tipo terminale: faston 4,8 N. terminali: 3 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: 10.6mm x 30.3mm