ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-013 PULSANTE BILANCERE 2P ON/OFF/ON F6.3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Deviatore
Funzionamento - Basculante
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 15 A
Numero di poli - 2 poli
Confezione
10 PZ
EAN
8017443649057
Codice prodotto
ALP320-013
Cod. produttore
320-013
Produttore
ALP
Modello:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
15 A
Numero di poli:
2 poli
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Nero
Colore del corpo:
Nero
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Bilanciere Luminoso: no Colore: Nero Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: DPCO Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON) Tipo terminale: faston 6,3 N. terminali: 6 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm