pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-010 INT NOR BILANCERE 2P ON/-/ON FASTON 6.3

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli - 2 poli

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443603165

Codice prodotto

ALP320-010

Cod. produttore

320-010

Produttore

ALP

Modello:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Iscrizione:

Nessuno

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Rosso

Colore del corpo:

Rosso

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Bilanciere Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: DPDT Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: faston 6,3 N. terminali: 6 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm