pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-008 INT NOR BILANCERE 2P ON/-/OFF FASTON 6.3

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli - 2 poli

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443603158

Codice prodotto

ALP320-008

Cod. produttore

320-008

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Iscrizione:

Simboli 0 e 1

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Verde

Colore del corpo:

Verde

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Bilanciere Serigrafia: I/O Luminoso: no Colore: Verde Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: DPST Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/OFF Tipo terminale: faston 6,3 N. terminali: 4 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm