ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-004 INT NOR BILANCERE 2P ON/-/OFF FASTON 6.3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Funzionamento - Basculante
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 15 A
Numero di poli - 2 poli
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602281
Codice prodotto
ALP320-004
Cod. produttore
320-004
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Funzionamento:
Basculante
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
15 A
Numero di poli:
2 poli
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Iscrizione:
Simboli 0 e 1
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Verde
Colore del corpo:
Verde