pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-076 INT MED LEVA 2P ON/-/OFF VITE

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Morsetto a vite

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 2 poli

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602243

Codice prodotto

ALP310-076

Cod. produttore

310-076

Produttore

ALP

Collegamento:

Morsetto a vite

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Levetta Serigrafia: ON/OFF Luminoso: no Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: DPST Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/OFF Tipo terminale: vite N. terminali: 4 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12.2mm