ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-046 INT MIN LEVA 2P ON/OFF/ON A SALDARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Deviatore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 2 poli
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602151
Codice prodotto
ALP310-046
Cod. produttore
310-046
Produttore
ALP
Modello:
Deviatore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
2 poli
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Iscrizione:
Nessuno
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Levetta Serie: Miniatura Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: DPCO Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: (ON)/OFF/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø6mm