ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-12102X CONNETTORE GIUNZIONE A PRESSIONE 2 PO...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443690806
Codice prodotto
ALP30-12102X
Cod. produttore
30-12102X
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: Monocolore
Larghezza sorgente luminosa: 10mm
Tipo connettore: Giunto
N. Poli: 2
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 3-24Vdc
Corrente max: 5A
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 17.4mm
Larghezza: 11.6mm
Altezza: 5.3mm
Grado di protezione: IP20
Tipo contatto: a crimpare