pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23 PRESA TRIPOLARE A 90 G/CAVO LATERALE

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443037120

Codice prodotto

ALP23

Cod. produttore

23

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 Orientamento: 90° Qualità: HQ ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C