pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-68 Multifunction tool

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-68 Multifunction tool

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443585379

Codice prodotto

ALP23-68

Cod. produttore

23-68

Produttore

ALP

Tensione: 230Vac 50Hz Potenza: 3600W Max Range di misura V: 195-276 Vac Precisione di misura della tensione: ±1% Range di misura della corrente: 0,01-16 A Precisione di misura della corrente: ±1% o ±0.01A Range di misura della potenza: 0,2-4416W Precisione della misura della potenza: ±1% or ±0.2W Range della misura di Wh: 0-9999.9KWh Range di misura della frequenza: 45-65 Hz Precisione oraria: ±1min. per mese Calcolo del costo potenza: