ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-122-03 SENSORE DI MOV.MICRO ONDE 12-24VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di scansione - 360 °
Max. gamma di presenza - 15 m²
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8017443666078
Codice prodotto
ALP23-122-03
Cod. produttore
23-122-03
Produttore
ALP
Angolo di scansione:
360 °
Max. gamma di presenza:
15 m²
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
DC
Sensore di movimento a microonde e luminosità per interno. Permette il controllo dell'accensione luci al passaggio di persone in base alla luminosità ambientale, nel caso in cui questa sia inferiore alla soglia impostata. Il sensore dispone di tre trimmer di regolazione: - regolazione soglia di luminosità - regolazione sensibilità sensore di movimento - regolazione tempo di accensione luci Il sensore di movimento utilizzato è un rilevatore doppler che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz, banda ISM) e riceve il loro eco. La potenza di trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW. ** Caratteristiche Generali ** Principio di funzionamento: Microonde Colore: Bianco ** Caratteristiche Elettriche ** TipoTensione: dc Tens. funzionamento DC: 12‑24Vdc Consumo energetico stand-by: 0.9W ** Caratteristiche dei contatti ** Potenza massima carico resistivo: 120W ** Installazione ** Luogo d'impiego: Interno Montaggio: Soffitto Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5m Campo di rilevamento: 360° Range max di movimento: 15m ** Caratteristiche Meccaniche ** Grado di protezione: IP20 ** Regolazioni ** Periodo di accensione: 10s - 12min Livello di luminosità: 3 - 2000lux Livello di sensibilità: 2 - 15m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C