ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-121 Microwave motion sensor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di scansione - 360 °
Max. gamma di presenza - 15 m²
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625303
Codice prodotto
ALP23-121
Cod. produttore
23-121
Produttore
ALP
Angolo di scansione:
360 °
Max. gamma di presenza:
15 m²
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
76.6 mm
Altezza:
37 mm
Profondità:
25 mm
Il sensore a microonde 23-121 rileva movimenti all’interno dell’area di rilevamento consentendo il controllo dei carichi in risposta ai cambiamenti dello stato di occupazione delle stanze. Installazione semplificata grazie alla presenza di quattro poli:fase (L) e neutro (N) di ingresso, fase controllata (L') e neutro (N) in parallelo a quello di ingresso. E' possibile regolare la soglia di luminosità di intervento, la sensibilità e il tempo di accensione. Adatto per montaggio interno di lampade e plafoniere. ** Caratteristiche Generali ** Principio di funzionamento: Microonde Colore: Bianco ** Caratteristiche Elettriche ** TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz ** Caratteristiche dei contatti ** Potenza massima carico capacitivo: 300W Potenza massima carico resistivo: 1200W ** Installazione ** Luogo d'impiego: Interno Montaggio: Soffitto Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5m Campo di rilevamento: 360° Range max di movimento: 15m ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 76.6 x 37 x 25mm Grado di protezione: IP20 ** Regolazioni ** Periodo di accensione: 10s - 12min Livello di luminosità: 3 - 2000lux Livello di sensibilità: 3 - 15m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento:-10 / 40°C








