ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-12/6 SPINA PANNELLO 3POLI INT NERO 4.8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C14
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
8017443678965
Codice prodotto
ALP23-12/6
Cod. produttore
23-12/6
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C14
Colore:
Nero
Portafusibile 5x20 max 10A 250V ** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Foglio tecnico: C14 Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Montaggio connettore: pannello Foro fissaggio: 28.2mm x 48mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C