pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-12/5 SPINA PANNELLO 3POLI INT NERO 4.8MM

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Standard - C14

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443671584

Codice prodotto

ALP23-12/5

Cod. produttore

23-12/5

Produttore

ALP

Corrente nominale:

10 A

Standard:

C14

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C14 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Formato Fusibile: 5x20mm Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Montaggio connettore: pannello Foro fissaggio: 27.3mm x 42.3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C