ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-102 Infrared ceiling motion sensor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di scansione - 360 °
Max. gamma di presenza - 6 m²
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8017443609372
Codice prodotto
ALP23-102
Cod. produttore
23-102
Produttore
ALP
Angolo di scansione:
360 °
Max. gamma di presenza:
6 m²
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
118.5 mm
Altezza:
118.5 mm
Profondità:
58.5 mm
Sensore circolare di movimento ad infrarossi per interno. ** Caratteristiche Generali ** Principio di funzionamento: Infrarossi Colore: Bianco ** Caratteristiche Elettriche ** TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Consumo energetico stand-by: 0.1W Consumo energetico operativo: 0.45W Classe Isolamento: II ** Caratteristiche dei contatti ** Potenza massima carico capacitivo: 300W Potenza massima carico resistivo: 1200W ** Installazione ** Luogo d'impiego: Interno Montaggio: Soffitto Altezza d'installazione: 3m Campo di rilevamento: 360° Range max di movimento: 6m ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 118.5 x 118.5 x 58.5mm Grado di protezione: IP20 ** Regolazioni ** Periodo di accensione: 5s - 9min Livello di luminosità: 3 - 2000lux Livello di sensibilità: 3 - 6m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C














