ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-049/04 MULTIPRESA 4 USCITE TEDESCHE-INTERRUT...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Numero di prese Schuko - 4
Protezione contro le sovratensioni - no
Colore - Nero
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650060
Codice prodotto
ALP23-049/04
Cod. produttore
23-049/04
Produttore
ALP
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Numero di prese Schuko:
4
Protezione contro le sovratensioni:
no
Colore:
Nero
Lunghezza del cavo:
1.5 m
** Caratteristiche Generali ** Colore: Nero Tipo di prese: Schuko P30 Numero di prese Schuko: 4 Numero di Prese Totali: 4 Tipo di spina: Schuko - 16A - Diritta ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 3680W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H07RN-F 3x1,5mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Nero Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa