ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-044S/03 MULTIPRESA 3 USCITE UNIVERSALI-INTERR...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Protezione contro le sovratensioni - sì
Colore - Bianco
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Numero di prese multistandard universali - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668010
Codice prodotto
ALP23-044S/03
Cod. produttore
23-044S/03
Produttore
ALP
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Colore:
Bianco
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Numero di prese multistandard universali:
3
** Caratteristiche Generali ** Colore: Bianco Tipo di prese: Universale Italia P40 Numero di prese Universali: 3 Numero di Prese Totali: 3 Tipo di spina: Italia - 10A 2P+T S11 - Salvaspazio ad angolo ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 2500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Bianco Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico