pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-043S/05 MULTIPRESA 5 USCITE UNIVERSALI-INTERR...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Numero di prese multistandard universali - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668058

Codice prodotto

ALP23-043S/05

Cod. produttore

23-043S/05

Produttore

ALP

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Protezione contro le sovratensioni:

no

Colore:

Bianco

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese multistandard universali:

5

** Caratteristiche Generali ** Colore: Bianco Tipo di prese: Universale Italia P40 Numero di prese Universali: 5 Numero di Prese Totali: 5 Tipo di spina: Italia - 16A 2P+T S17 - Salvaspazio ad angolo ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 2500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Bianco Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa