ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-028/025A CAVO SPINA C14 IEC320 - PRESA C13 IEC...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2.5 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443689503
Codice prodotto
ALP23-028/025A
Cod. produttore
23-028/025A
Produttore
ALP
Lunghezza:
2.5 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
10 A
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2.5m Formazione cavo: 3 x 0.75mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 10A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05W-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina IEC320 C14 Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto