pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-025B CAVO DA SP.ITALIA A PR.3 POLI 1.5M POLYB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443636866

Codice prodotto

ALP23-025B

Cod. produttore

23-025B

Produttore

ALP

Lunghezza:

1.5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

3

Corrente nominale:

10 A

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Formazione cavo: 3 x 0.75mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 10A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05VV-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto ** Connettore B ** TipoConnettore B: Presa IEC320 C13 Dritto