pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-024B CAVO DA SP. SUCKO A PR.3COMPUT.1.5M PB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443661769

Codice prodotto

ALP23-024B

Cod. produttore

23-024B

Produttore

ALP

Lunghezza:

1.5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

3

Corrente nominale:

2.5 A

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Formazione cavo: 3 x 0.75mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 2.5A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05W-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Schuko Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto