pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-006/20B CAVO RETE 3X0.75 L.2M NERO - INT.VOL.PB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443629257

Codice prodotto

ALP23-006/20B

Cod. produttore

23-006/20B

Produttore

ALP

Lunghezza:

2 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

3

Corrente nominale:

10 A

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2m Formazione cavo: 3 x 0.75mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 10A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H03VVH2-F Interruttore: Volante ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Cavo Spellato