ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003B PROLUNGA SPINA 3 POLI ITA 10A PRESA 3...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443581746
Codice prodotto
ALP23-003B
Cod. produttore
23-003B
Produttore
ALP
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
10 A
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Formazione cavo: 3 x 0.75mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 10A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05W-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa Italia 10A Dritto