ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/5WBPAB PROL. SP-PR 16A 5M BIPAS 3X1 BIANCO POL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443630833
Codice prodotto
ALP23-003/5WBPAB
Cod. produttore
23-003/5WBPAB
Produttore
ALP
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
16 A
** Caratteristiche ** Colore cavo: Bianco Lunghezza Cavo: 5m Formazione cavo: 3 x 1mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 16A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05VV-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia 16A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto