pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/3BPAB PROL. SP-PR 16A 3M BIPAS 3X1 NERO POLYB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443581715

Codice prodotto

ALP23-003/3BPAB

Cod. produttore

23-003/3BPAB

Produttore

ALP

Lunghezza:

3 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Corrente nominale:

16 A

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Formazione cavo: 3 x 1mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 16A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05VV-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia 16A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto