pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/12BPKB PROL.SP3P16A ITA-PR16A TEDESCA 10M OR...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Collegamento 2 - Presa Schuko

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443648043

Codice prodotto

ALP23-003/12BPKB

Cod. produttore

23-003/12BPKB

Produttore

ALP

Lunghezza:

10 m

Colore della guaina esterna:

Arancione

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Presa Schuko

Corrente nominale:

16 A

** Caratteristiche ** Colore cavo: Arancione Lunghezza Cavo: 10m Formazione cavo: 3 x 1.5mm² Portata: 16A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05VV-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia 16A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa Schuko