ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10WBPAP PROL.SP3P16A ITA-PR16A BIPASS 10M BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443649620
Codice prodotto
ALP23-003/10WBPAP
Cod. produttore
23-003/10WBPAP
Produttore
ALP
Lunghezza:
10 m
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
16 A
** Caratteristiche ** Colore cavo: Bianco Lunghezza Cavo: 10m Formazione cavo: 3 x 1mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 16A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05VV-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia 16A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto