ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-001/20B CAVO RETE 2X0.75 L.2M NERO - INT.VOL. PB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Presa Euro (P10)
Numero di conduttori - 2
Confezione
10 PZ
EAN
8017443629172
Codice prodotto
ALP23-001/20B
Cod. produttore
23-001/20B
Produttore
ALP
Lunghezza:
2 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Numero di conduttori:
2
Corrente nominale:
2.5 A
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2m Formazione cavo: 2 x 0.75mm² Tipo Cavo: Piatto Portata: 2.5A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H03VVH2-F Interruttore: Volante ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Cavo Spellato