ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-D150020 Diodo 20A 1500V con connettore MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443687271
Codice prodotto
ALP201-D150020
Cod. produttore
201-D150020
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 1500V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatti: Rame stagnato
Grado di protezione: IP68



