pagina iniziale

AKSE SRL - AKSPFNK6-1Q5D9-A21 KILO NET D6 PQ WEB LOG 16 CHARTS 85-265V

copiacopia
AKSE SRL - AKSPFNK6-1Q5D9-A21 KILO NET D6 PQ WEB LOG 16 CHARTS 85-265V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000857916

Codice prodotto

AKSPFNK6-1Q5D9-A21

Cod. produttore

PFNK6-1Q5D9-A21

Produttore

AKS

Power Quality Energy Analyzer & Web Data Manager. Analisi qualità energia (EN 50160 ed EN 61000-4-30). Network bridge tra la porta RJ45 e quella RS485 per comunicazione modbus con strumenti Electrex in sottorete. Compresi i seguenti upgrade: n. 2 PFSU940-01 Log 8, n. 1 PFSU940-25 Open Log, PFSU940-05 Web, PFSU940-30 Charts. Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Orologio/calendario astronomico perenne batterizzato e memoria non volatile. Aggiornamento firmware da remoto. Display grafico LCD. 2 ingressI e 2 uscite digitali. 2 led calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Connettività NFC. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 85÷265Vac.