AKSE SRL - AKSPFN66-EH709-0M0 FEMTO ECT RJ45 D6 H 85-265V ENERGY ANALY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001426142
Codice prodotto
AKSPFN66-EH709-0M0
Cod. produttore
PFN66-EH709-0M0
Produttore
AKS
Energy Analyzer & Data Manager. Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Utilizzabile esclusivamente con i TA esterni ECT (non compresi nella confezione) esempio cod. PFAE000-01 oppure PFAE000-02 oppure PFAE000-03. Orologio perenne batterizzato e memoria non volatile. Aggiornamento firmware da remoto. Porta RJ45 e RS485 slave. Display grafico LCD. 2 led calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Connettività NFC. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 85÷265Vac. Conforme alla norma EN 50470-1 + EN 50470-3. I dispositivi delle famiglie Femto ECT RJ45, Femto ECT net, Femto 25A D RJ45 o Femto 25A D possono essere richiesti anche in altre configurazioni hardware. Per costruire ilcodice con le diverse versioni fare riferimento alla Tabella creazione codici nella Scheda prodotto. I Femto ECT sono utilizzabili esclusivamente con i TA esterni ECT (non compresi nella confezione). Fare riferimento alla sezione accessori


