AKSE SRL - AKSPFAE6M1-QA EXA MID D6 RS485 85-440V 2DI 2DO ENERGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005446078
Codice prodotto
AKSPFAE6M1-QA
Cod. produttore
PFAE6M1-QA
Produttore
AKS
Analizzatore di energia per misure in bassa tensione conforme alla direttiva MID allegato MI-003 e alle norme EN 50470-1 + EN 50470-3. Precisione: classe 1 secondo EN 62053-21, classe B secondo EN 50470-3. Idoneo per ambienti gravosi. Con display LCD grafico retroilluminato. Misura del THD su tensione e corrente, della corrente di neutro, tensione massima e minima, corrente e potenza massima e dell’energia attiva di ogni fase. Potenza attiva e reattiva media a finestra mobile da un minuto. Conta tempo difunzionamento dell’utenza monitorata attivabile da allarme interno tramite configurazione via software Energy Brain. 2 led calibrazione. Interfaccia RS485. 2 ingressi e 2 uscite digitali. I coprimorsetti per fissaggio a parete ed eventuali certificati per uso fiscale possono essere ordinati a parte. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 85-440Vac fase-fase.