AERTECNICA SPA - ATNPA600 PRESA SQUARE BIANCA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con interruttore a pedale - no
Colore - Bianco
Confezione
8 PZ
EAN
8025219009615
Codice prodotto
ATNPA600
Cod. produttore
PA600
Produttore
ATN
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con interruttore a pedale:
no
Colore:
Bianco
Presa SQUARE, bianca. Compatibile con le controprese cod. PA060 | PA062. Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.


