AERTECNICA SPA - ATNKTX2FLN PROMOZIONE PERFETTO TX2 X-FLASH 2.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 230 V
Potenza assorbita - 1600 W
Potenza aria - 653 AirWatt
Vuoto - 313 mbar
Portata d'aria - 195 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8025219058057
Codice prodotto
ATNKTX2FLN
Cod. produttore
KTX2FLN
Produttore
ATN
Tensione di esercizio:
230 V
Potenza assorbita:
1600 W
Potenza aria:
653 AirWatt
Vuoto:
313 mbar
Portata d'aria:
195 m³/h
Tensione di comando DC:
12 V
X-FLASH 2.0 - Centrale monofase Perfetto Inox TX2 - Dotata del Display digitale che segnala lo stato di funzionamento e di presa aspirante integrata. Corpo della centrale in acciaio inox AISI 304, doppio ingresso polveri e doppia espulsione dell’aria. Lacentrale TX2 coniuga i più alti vantaggi tecnici e funzionali con l’eleganza del design. Il kit comprende: centrale Perfetto Inox TX2; kit Tubò Star (AP244T); tubo flessibile 7m Ø 32 (AP233); set di rivestimento (AP385).