pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNCM990 MOTORE TURBINA PER CENTRALI MOD. M03/1 -

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNCM990 MOTORE TURBINA PER CENTRALI MOD. M03/1 -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025219047679

Codice prodotto

ATNCM990

Cod. produttore

CM990

Produttore

ATN

Il motore CM990 ha sostituito una serie di motori con dimensioni diverse, perché tramite l'utilizzo di una combinazione di guarnizioni, ha la possibilità di avere diverse altezze di installazione. Le prestazioni del nuovo motore sono uguali o superiori aseconda del motore che si va sostituire, garantendo il buon funzionamento della centrale. All'interno del motore sarà presente un foglio di istruzione con tutte le spiegazioni suoi vari tipi di montaggio a seconda della centrale. Motori sostituiti CM852 - CM880 - CM881 - CM855 - CM883-CM884 - CM907 Aertecnica Bianche M03/1 - M04/2 - 32U/42 - SC30TC - SM30TD - SX30RD - SB30TE - 32U/43 - SC60TB - SC60TA - M04/3 - SB60TE Aertecnica Studio S150 - S250 Perfetto Classic PX150 - P150 - C150 - PX250 - P250 - C250