AERMEC - AEWHMI060 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 6 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 5.8...5.8 kW
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023979420022
Codice prodotto
AEWHMI060
Cod. produttore
HMI060
Produttore
AEW
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
6 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
5
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
5.8...5.8 kW
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
4...4 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
96 kg
Larghezza:
1150 mm
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Altezza:
758 mm
Profondità:
345 mm
Livello di pressione sonora secondo EN12102 a 0/35 ° C a 1 m. di distanza:
50 dB
Numero di fasi:
1
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
60 °C
Livello di potenza sonora (secondo EN12102 a 0/35 ° C):
64 dB
Rumorosità (in funzione):
52...52 dB(A)
Frequenza:
50 Hz
Contenuto di refrigerante:
0.9 kg
Temperatura dell'aria:
-25...48 °C


