pagina iniziale

AERMEC - AEWFCZ800AS FCZ800AS VENTILCONVETTORE

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWFCZ800AS FCZ800AS VENTILCONVETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Adatto per raffrescamento -

  • Larghezza - 1320 mm

  • Adatto per riscaldamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979152633

Codice prodotto

AEWFCZ800AS

Cod. produttore

FCZ800AS

Produttore

AEW

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Adatto per raffrescamento:

Larghezza:

1320 mm

Adatto per riscaldamento:

Colore:

Bianco

Portata d'aria alto:

1300 m³/h

Altezza:

486 mm

Livello di pressione sonora alto:

58 dB(A)

Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 alto:

12000 W

Livello di pressione sonora medio:

53 dB(A)

Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 medio:

10800 W

Livello di pressione sonora basso:

48 dB(A)

Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 basso:

9800 W

Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 alto:

6100 W

Portata d'aria medio:

1120 m³/h

Portata d'aria basso:

900 m³/h

Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 medio:

5660 W

Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 basso:

4840 W

Con vassoio raccogli-gocce:

no

Colore della griglia:

Grigio

Con filtro:

Numero RAL:

9003

Tensione di alimentazione:

230 V

Con griglia:

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

220 mm

Numero RAL griglia:

7047

Diametro filettatura - Raffrescamento:

3/4 pollice (20)

Diametro filettatura - Riscaldamento:

3/4 pollice (20)

Con piedi d'appoggio:

no

I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi.Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.