AERMEC - AEWFCZ750AS FCZ750AS VENTILCONVETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Adatto per raffrescamento - sì
Larghezza - 1320 mm
Adatto per riscaldamento - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023979152541
Codice prodotto
AEWFCZ750AS
Cod. produttore
FCZ750AS
Produttore
AEW
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Adatto per raffrescamento:
sì
Larghezza:
1320 mm
Adatto per riscaldamento:
sì
Colore:
Bianco
Portata d'aria alto:
1140 m³/h
Altezza:
486 mm
Livello di pressione sonora alto:
54 dB(A)
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 alto:
12500 W
Livello di pressione sonora medio:
49 dB(A)
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 medio:
11300 W
Livello di pressione sonora basso:
42 dB(A)
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 basso:
9100 W
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 alto:
6140 W
Portata d'aria medio:
930 m³/h
Portata d'aria basso:
700 m³/h
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 medio:
5340 W
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 basso:
4270 W
Con vassoio raccogli-gocce:
no
Colore della griglia:
Grigio
Con filtro:
sì
Numero RAL:
9003
Tensione di alimentazione:
230 V
Con griglia:
sì
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
220 mm
Numero RAL griglia:
7047
Diametro filettatura - Raffrescamento:
3/4 pollice (20)
Diametro filettatura - Riscaldamento:
3/4 pollice (20)
Con piedi d'appoggio:
no