AERMEC - AEWFCZ250AS FCZ250AS VENTILCONVETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Adatto per raffrescamento - sì
Larghezza - 750 mm
Adatto per riscaldamento - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023979150745
Codice prodotto
AEWFCZ250AS
Cod. produttore
FCZ250AS
Produttore
AEW
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Adatto per raffrescamento:
sì
Larghezza:
750 mm
Adatto per riscaldamento:
sì
Colore:
Bianco
Portata d'aria alto:
290 m³/h
Altezza:
486 mm
Livello di pressione sonora alto:
43 dB(A)
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 alto:
4050 W
Livello di pressione sonora medio:
38 dB(A)
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 medio:
3180 W
Livello di pressione sonora basso:
27 dB(A)
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 basso:
2200 W
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 alto:
1940 W
Portata d'aria medio:
220 m³/h
Portata d'aria basso:
140 m³/h
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 medio:
1550 W
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 basso:
1060 W
Con vassoio raccogli-gocce:
no
Colore della griglia:
Grigio
Con filtro:
sì
Numero RAL:
9003
Tensione di alimentazione:
230 V
Con griglia:
sì
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
220 mm
Numero RAL griglia:
7047
Diametro filettatura - Raffrescamento:
1/2 pollice (15)
Diametro filettatura - Riscaldamento:
1/2 pollice (15)
Con piedi d'appoggio:
no