VORTICE - Micro 100 I T HCS aspiratori centrifughi da incasso in resina ABS bianca e PP nera, motore 2 velocità, portata 75-110 m3/h, sensore UR%, timer 3-20 min.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
frequenza di rete - 50 Hz
Tensione Nominale - 240 V
Tipo di montaggio - incassato
Attacco Lampada - plastica
colore - bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
VORT QUADRO I
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300120652
Codice prodotto
VO0000012065
Cod. produttore
0000012065
Produttore
VOR0000012065
frequenza di rete:
50 Hz
Tensione Nominale:
240 V
Tipo di montaggio:
incassato
Attacco Lampada:
plastica
colore:
bianco
volume trasportato:
110 m³/h
grado di protezione (IP):
IPX4
larghezza nominale:
100 mm
composizione:
altri
Tipologia:
radiale
direzione:
sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
No
Compatibile con Google Assistant:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
No
Supporto disponibile IFTTT:
No
- Costruzione in resina plastica ABS bianca per le parti non incassate nel muro.
- Costruzione in resina plastica nera (PP) caricata con talco per conferire una maggior resistenza alle parti da murare.
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti con termofusibile di protezione e bronzine autolubrificanti.
- Portata minima 75 m3/h
Portata massima 110 m3/h - Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR% (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l’installazione), che determina l’accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).