AERMEC - AEWFCL122 FCL 122 VENTIL.TIPO CASSETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023979101815
Codice prodotto
AEWFCL122
Cod. produttore
FCL122
Produttore
AEW
Le unità della serie FCLI sono ventilconvettori cassette adatti al condizionamento dell'aria. Possono essere installati a controsoffitto e sono caratterizzati da motori ad inverter del tipo brushless. Presentano ventilatori centrifughi in materiale plastico antistatico con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica, associata alla presenza del motore ad inverter, conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché alla riduzione dell'assorbimento elettrico, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. Le unità FCLI presentano filtro d'aria precaricato elettrostaticamente di facile estrazione e pulizia e possono essere equipaggiate di molteplici accessori ed essere integrate nel sistema di gestione idronico centralizzato VMF - Aermec.


