AERMEC - AEWANL203HA ANL203HA/3 REFRIG. ACQUA R410A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000000202013
Codice prodotto
AEWANL203HA
Cod. produttore
ANL203HA
Produttore
AEW
Pompa di calore Aermec ANL ANL203HA°°°°°, per raffrescamento, per riscaldamento, 40.6 kW potenza freddo, 41.5 kW potenza caldo, 14.2 kW potenza assorbita freddo, 12.7 kW potenza assorbita caldo, gas refrigerante R410A, 75 cm lunghezza, 175 cm larghezza, 145 cm altezza Pompa di calore reversibile condensata in aria per impianti di climatizzazione con produzione di acqua refrigerata per il raffrescamento degli ambienti e di acqua calda per i servizi di riscaldamento e/o acqua calda sanitaria, indicata per essere abbinata a piccole o medie utenze. Campo di funzionamento Lavoro a pieno carico fino a 46°C di temperatura aria esterna con la possibilità di produrre acqua refrigerata fino a -10°C, nel funzionamento a freddo. Controllo MODUCONTROL Il pannello comandi dell'unità permette una rapida impostazione dei parametri di funzionamento della macchina e la loro visualizzazione. Il display è costituito da 4 cifre e diversi led per la segnalazione del tipo di funzionamento, la visualizzazione deiparametri impostati e degli eventuali allarmi intervenuti. Nella scheda vengono memorizzate tutte le impostazioni di default ed eventuali modifiche. Caratteristiche tecniche Refrigerante R410A Raffreddamento e riscaldamento Possibilità di produrre acqua calda sanitaria Compressore scroll Ventilatore assiale Scambiatore a piastre Dimensioni compatte Facilità e rapidità d'installazione Caratteristiche specifiche del prodotto Pompa di calore Versione con accumulo e pompa Senza recupero di calore Batterie in rame - allumunio Valvola termostatica meccanica standard Evaporatore standard Alimentazione 400V 3N ~ 50Hz Specifiche tecniche Lunghezza/Profondità (cm): 75 Larghezza (cm): 175 Altezza (cm): 145 Peso (kg): 400 Alimentazione: Trifase Potenza freddo (kW): 40,6 Potenza caldo (kW): 41,5 Potenza assorbita freddo (kW): 14,2 Potenza assorbita caldo (kW): 12,7 Raffrescamento: Si Riscaldamento: Si Gas refrigerante: R410A


