pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598360 Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd 1xBrid

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598360 Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd 1xBrid

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004818128

Codice prodotto

AGZ949598360

Cod. produttore

949598360

Produttore

AGZ

Bridge XTM: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftbetrieb / Einbau: aufliegend oder flachenbundig, Ausstattung Induktions-Kochfeld 83cm Breite, Bridge-Funktion links, Power-Funktion fur jede Kochzone, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, 3-stufige Restwarmeanzeige, Ausstattung Dunstabzug:, 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen, Direct-Control Ansteuerung, Optische Sattigungsanzeigen fur 2in1-Fettfilter, Umluftleistung Intensiv: 585 m?/h, 2-in-1-Filter ? Kombination Aktivkohle- und Fettfilter