AEG HAUSGERATE - AGZ949598301 Glaskeramik Kochfeld 58cm 4xInd 1xFlexBr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005231438
Codice prodotto
AGZ949598301
Cod. produttore
949598301
Produttore
AGZ
Mit den FlexBridge Induktionskochfeldern der Serie 6000 gestaltest du deinen Kochbereich so, dass du bis zu 4 Kochzonen verbinden und steuern kannst. Es ist ideal fur gro?e oder lange Brater oder fur das gleichzeitige Zubereiten vieler Gerichte, die zusatzlichen Platz benotigen. Dank der speziellen FlexBridge-Kochzone kannst du aus 4 gewunschten Zonen individuell auswahlen und beliebig kombinieren und so kleines bis hin zu ubergro?es Kochgeschirr optimal auf der Kochzone unterbringen. Dein Kochfeld - deine Regeln. Ob schnelles Aufkochen, schonendes Garen auf mittlerer Temperaturstufe, oder langsames Kochen auf niedriger Temperatur. Mit PowerSlide haben deine Kochzonen genau die richtige Temperaturstufe fur jede Aufgabe ? verschiebe einfach den Topf. Dankder Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar komfortabler ? denn das Kochfeld ubernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung ? vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion. Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Fur muhelos prazise Ergebnisse.


