pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598136 Glaskeramik Kochstelle 80cm 4Ind. HobA2H

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598136 Glaskeramik Kochstelle 80cm 4Ind. HobA2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004004323

Codice prodotto

AGZ949598136

Cod. produttore

949598136

Produttore

AGZ

Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite,4 Kochzonen Induktion,Facettendesign,Restwarmeanzeige,Elektronische Anzeigen fur alle Kochzonen,Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion,Bridge Funktion,Hob?Hood Funktion,SaphirMatt - Elegantes Design und uberragender Schutz vor Kratzern,Power Funktion,Ausschnitt B/H mm: 750 / 490